End cutter 200 mm Safety Lock System

Nr art.: 190.20CPESLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 200 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Właściwości Funkcja cięcia
Masa całkowita 365 g
Szerokość szczęk 31 mm
Oznaczenie producenta Vornschneider - SLS
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 29 mm
Wykonanie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 13,5 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 190.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028359
Numer producenta 190.20CPESLS
Numer L L60130 8679
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • The special safety device by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Cutting edges designed for smooth cutting of all types of wire: Piano wire,hard and soft wires (max. 200 kg/mm²)
  • Large lever ratio and offset axle for minimum effort when cutting
  • Chrome molybdenum vanadium steel for long life(high hardness of cutting edges: 61/63 HRc)
  • Ergonomic covers made of very chemical resistant material
  • Removable opening compression spring, can also be reinserted if required
  • Chrome-plated

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 7.5
  • d max. [mm]: 2.0
  • E [mm]: 13.5
  • H [mm]: 29
  • L [mm]: 200
  • [g]: 365