Steel Stillson model 55 mm Safety Lock System

Nr art.: 131A.18SLS
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
Seria SLS
Oznaczenie producenta Stillson-Modell SLS
Kolor czerwony
Kształt szczęk prostych
Długość szczęk 32 mm
Szerokość szczęk 24 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 60 mm
Typ przegubu Przegub regulowany
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu lakierowane proszkowo
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Z uchwytem tak
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 450 mm
Masa całkowita 1 825 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131A.18SLS
EAN / GTIN 3662424042393
Numer producenta 131A.18SLS
Numer L L60130 10468
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental dropping
  • Very robust pipe wrench, teeth hardened to 55 HRc. Very accurate application due to fine machining of thread and roller

Cecha szcz.:

  • A max [″]: 2
  • A max [mm]: 60
  • B [mm]: 32.0
  • E [mm]: 24.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.825

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SLS" Zobacz wszystkie