Diagonal cutter 160 mm Safety Lock System

Nr art.: 192.16CPESLS
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
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 160 mm
Właściwości Funkcja cięcia
Masa całkowita 225 g
Szerokość szczęk 24 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028328
Numer producenta 192.16CPESLS
Numer L L60130 8712
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental falling.
  • The special safety device by means of pressed steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Cutting edges designed for smooth cutting of all types of wire: Piano wire, soft wires, modern materials (max. 200 kg/mm²)
  • Large lever ratio and offset axle for minimum effort when cutting
  • Chrome molybdenum vanadium steel for long service life(high hardness of cutting edges: 61/63 HRc)
  • Ergonomic covers made of very chemical-resistant material
  • Removable opening compression spring, can also be reinserted if required
  • Chrome-plated

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 24.0
  • C [mm]: 18.0
  • d max [mm]: 1.6
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 160
  • Mge: 1
  • [g]: 225