Kombitang forkromet SLS 185 mm

Art.-nr.: 187.18CPESLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie SLS
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sort
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund vinklet
Længde, kæber/mund 36 mm
Bredde, kæber/mund 23 mm
Version, kæber/mund takkede
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Egnet til wire (blød); pianotråd
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Udførelse, greb 2K-greb
Materiale, greb gummi; kunststof
Egenskaber, greb ergonomisk
Indhold enkelt del
Produkttype kombinationstang
Greb forefindes ja
Egenskaber skærefunktion
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 185 mm
Vægt, samlet 250 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 187.18CPESLS
EAN/GTIN 3662424028403
Producentnummer 187.18CPESLS
L-nummer L60130 8709
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Den specielle sikkerhedsanordning ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation giver mere arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Velegnet til at skære alle typer tråd: Klavertråd, bløde tråde, moderne materialer
  • Fe-tråd max. 200 kg/mm²
  • .
  • Stor gearoverførsel og forskudt aksel for minimal indsats ved skæring.
  • Krom-molybdæn-vanadiumstål for lang levetid
  • høj hårdhed af skærekanter: 61/63 HRc
  • .
  • Ergonomiske dæksler af meget kemikaliebestandigt materiale
  • Aftagelig åbningskompressionsfjeder, kan også genindsættes efter behov.
  • forkromet

Egenskab:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • C1 [mm]: 13
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 250