High-performance multigrip pliers 250 mm Safety Lock System

Nr art.: 180.CPESLS
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Oznaczenie producenta Verstellbare Zange verchromt SLS
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk bardzo smukłe
Długość szczęk 58 mm
Szerokość szczęk 27 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 8 mm
Rozstaw maks. 34 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 250 mm
Masa całkowita 385 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 180.CPESLS
EAN / GTIN 3662424028311
Numer producenta 180.CPESLS
Numer L L60130 8039
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental falling.
  • The special securing by means of a pressed steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Ideal for difficult access: long, slim jaws
  • Double heat treatment of the jaws: high wear resistance, hardness 60/62 HRc
  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 385