{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | SLS | |
| Część opisana | Hammerkopf; Stiel; Markierungen | |
| Oznaczenie producenta | 200C.30SLS | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | szare; czerwony; czarny | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Wysokość główki | 30 mm | |
| Szerokość główki | 30 mm | |
| Długość całkowita | 270 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Długość bijaka | 93 mm | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 177 mm | |
| Wersja | z 1-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Rdzeń | brak | |
| Powierzchnia | wersja naturalna | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Masa całkowita | 0,495 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 200C.30SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029516 | |
| Numer producenta | 200C.30SLS | |
| Numer L | L60130 9342 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |