{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość szczęk | 28 mm | |
| Szerokość szczęk | 6,5 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Właściwości | z zaciskiem do drutu | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Masa całkowita | 225 g |
| Numer artykułu | 190.16CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028342 | |
| Numer producenta | 190.16CPESLS | |
| Numer L | L60130 9230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |