{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SLS | |
| Oznaczenie producenta | Flachrundzange SLS 160 mm | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 40 stopni | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut miedziany | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | guma; z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Masa całkowita | 205 g |
| Numer artykułu | 195.16CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028373 | |
| Numer producenta | 195.16CPESLS | |
| Numer L | L60130 8923 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |