Adaptable-tip mallet 32 mm Safety Lock System

Nr art.: 207A.32CBSLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica powierzchni bicia 32 mm
Materiał wkładki obucha z tworzywa sztucznego
Średnica obudowy 32 mm
Materiał obudowy aluminium
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Możliwość łączenia obuchów tak
Seria SLS
Oznaczenie producenta Kunststoffhammer Leichte Serie; Kunststoffhammer SLS 32 mm
Opakowanie luzem
Osłona trzonka tak
Typ stal
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Kolor Czerwony; Białe
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia, Trzonek wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
masa całkowita 235 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207A.32CBSLS
EAN / GTIN 3662424029592
Numer producenta 207A.32CBSLS
Numer L L60130 8523
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental dropping.
  • The special safety device by means of pressed steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Plastic hammer ″Light Series″ with aluminium centre piece
  • Combinations with mounted attachments are offered in small numbers. However, you can assemble your own plastic hammer by selecting a centre piece and two attachments.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 32
  • Description: aluminium
  • [kg]: 0.235