Steel Stillson model 70 mm Safety Lock System

Nr art.: 131A.24SLS
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
Seria SLS
Oznaczenie producenta Rohrzange Stillson-Modell SLS - 24
Kolor Czerwony
Kształt szczęk prostych
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ przegubu Przegub regulowany
Długość uchwytu 600 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Z uchwytem zak
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 600 mm
Masa całkowita 3 025 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131A.24SLS
EAN / GTIN 3662424042409
Numer producenta 131A.24SLS
Numer L L60130 10730
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental dropping
  • Very robust pipe wrench, teeth hardened to 55 HRc. Very accurate application due to fine machining of thread and roller

Cecha szcz.:

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41.5
  • E [mm]: 27.5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3.025

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SLS" Zobacz wszystkie