Pen lamp Safety Lock System

Nr art.: 779.PBTSLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 3,5 h
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP65
Strumień światła maks. ϕ 110 lm
Maks. natężenie oświetlenia E 2 304 lx
Wydajność świetlna 3 W
Maks. czas świecenia 3,5 h
Maks. zasięg światła 48 m
Oznaczenie producenta LED Stiftlampe SLS
Opakowanie luzem
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Szare; Czerwony
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Materiał aluminium
masa całkowita 160 g
Regulacja jasności nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 779.PBTSLS
EAN / GTIN 3662424051968
Numer producenta 779.PBTSLS
Numer L L60130 9344
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Tool with a FACOM SLS fixing solution that safeguards against any risk of falling
  • The ″twisting″ crimped-on rope solution chosen and tested by FACOM maintains the ergonomics of the tool
  • 1 LED 3W
  • 110 lumens
  • 2 304 lux at 0.5 m
  • Maximum illumination range: 48 m
  • Burn time: 3.5 hours
  • Durability rating: IP65
  • Supplied with: 2 AAA batteries

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 160