{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Seria | SLS | |
| Część opisana | Griffbereich; Stielschutz; Griffbereich; Stielschutz; Griff | |
| Oznaczenie producenta | Körner mit Handgriff SLS | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Długość, uchwyt | 105 mm | |
| Średnica | 12 mm | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | wersja powlekana | |
| Masa całkowita | 0,17 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 255.G8SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424051609 | |
| Numer producenta | 255.G8SLS | |
| Numer L | L60130 10403 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |