{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Stillson-Modell SLS | |
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Długość szczęk | 29,5 mm | |
| Szerokość szczęk | 21 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 350 mm | |
| Masa całkowita | 1 085 g |
| Numer artykułu | 131A.14SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424042386 | |
| Numer producenta | 131A.14SLS | |
| Numer L | L60130 10107 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |