Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 40 A = 100, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 302767 16
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
per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 0,5-10 mm
Adattatore BT 40 A = 100
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio 16
Chiave di serraggio ER 16
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302767 16
copia
EAN / GTIN 4062406230043
copia
Codice del produttore 302767 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
  • Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1.
  • Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.
Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309745 o n. art. 613300.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.