Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 40 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 302767 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
286 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04005195; ZYL01600115
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje BT 40
Upínací průměr min. D1 0,5 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 16
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 28 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HSC
Závit G; M M16
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 165,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava broušeno
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302767 16
EAN / GTIN 4062406230043
Číslo výrobce 302767 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
  • Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min-1.
  • Vysoce kvalitní přesné upínací matice.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.
Upínací kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.