Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16

Artikl br.: 302767 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 0,5-10 mm
Prihvat BT 40 A = 100
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik AD
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Rezervna ER matica 16
ER stezni ključ 16
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302767 16
EAN / GTIN 4062406230043
Broj proizvođača 302767 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
  • Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min-1.
  • Visokokvalitetne precizne stezne matice.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Opseg isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.
ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309745 ili br. 613300.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.