• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ghiera di serraggio ER High Speed, Per ER: 11

Codice art.: 309610 11
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Lunghezza complessiva L 12 mm
⌀ Esterno D 19 mm
Filettatura M14×0,75
Coppia di serraggio massimo 40 Nm
Apertura chiave SW 17 mm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309610 11
copia
EAN / GTIN 4062406110031
copia
Codice del produttore 309610 11
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Dado rivestito per: coefficiente d’attrito ridotto e maggiore forza di serraggio nonché elevata resistenza all’usura e alla corrosione.
Con esagono apertura 17.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript