• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Codolo 45° a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 30

Codice art.: 308760 30

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro cintura D 16,5 mm
Tipo di prodotto Codoli
Filettatura M M12
Per attacco SK 30
Lunghezza complessiva L 43 mm
Diametro testa D1 11 mm
Sporgenza L1 23 mm
Angolare α 45 grado
Apertura chiave 13 mm
A manicotto no
Con sede
A tenuta stagna si
Coppia di serraggio max. 20 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Codice del produttore 308760 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.