ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 302767 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
253 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono de pinza
Codificación de punto de separación SKG04005195; ZYL01600115
Forma de asiento MAS BT
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante ER-Spannzangenfutter
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Diámetro de sujeción mín. D1 0,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 16
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 28 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Rosca G; M M16
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 165,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302767 16
EAN / GTIN 4062406230043
Número del fabricante 302767 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
  • Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.
  • Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.
Pinzas de sujeción ER n.° 308881 − 309434, llave de apriete ER n.° 309680– 309745 o n.° 613300.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.