Mandrin à pinces ER Type AD 16

Réf.: 302767 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 0,5-10 mm
Support BT 40 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forme AD
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 28 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 16
Clé de serrage ER 16
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302767 16
EAN / GTIN 4062406230043

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Toutes les queues avec finition par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3/18000 min-1.
  • Ecrou de serrage de précision de haute qualité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.
Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange