Chiave di serraggio ER, Per mandrini a pinza ER: 16

Codice art.: 309680 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
329 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrini a pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie es. nichelata; es. temprata
Normativa norma interna
Lunghezza complessiva 163 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309680 16
EAN / GTIN 4020772052232
Codice del produttore 52233
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Per coppia di serraggio non controllata.
Per ghiere di serraggio (ER) a norma DIN 6499.
Acciaio speciale, temprato e zincato.
Con foro.