{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 16 | |
ER-vpenjalni ključ | 16 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302767 16 | |
EAN/GTIN | 4062406230043 |