{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 16 | |
ER upínací kľúč | 16 | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 302767 16 | |
EAN/GTIN | 4062406230043 |