ER įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 302767 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04005195
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 100 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema taip
Užspaudimo skersmuo min. 0,5 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 10 mm
Skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruokliuojančios įvorės dydis 16
Iškyšos ilgis 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 28 mm
Užveržimo veržlės išorinis skersmuo 36,5 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 18000 min-1
Pjovimo technika HSC
Amortizacija ne
Įrankių ištraukimo apsauga ne
Švytuoklės išlyginimas ne
Su ilgio reguliavimo varžtu ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įspraustinė
Bendras ilgis 165,4 mm
Bendras aukštis 28 mm
Bendras plotis 28 mm
Standartas ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Su sriegiu ne
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui ne
Galimas vidinis šaldymas ne
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302767 16
EAN / GTIN 4062406230043
Gamintojo numeris 302767 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min-1.
  • Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.
ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680309745 arba Nr. 613300.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.