• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave per codoli DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872), per Dim. cono: 40

Codice art.: 308820 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. cono Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Apertura chiave SW 19 mm
Tipo di prodotto Chiave di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308820 40
EAN / GTIN 2050001078056

Descrizione

Esecuzione:

Chiave di serraggio monopezzo.

Vantaggi:

Non scivola come le chiavi di serraggio tradizionali, quindi basso pericolo di infortunio!

Uso:

Per serrare in sicurezza i codoli.