{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Adatti per coni | 40 | |
| Norma codoli di serraggio | MAS 403 | |
| Giunto di ⌀ D | 23 mm | |
| ⌀ Testa D1 | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57,15 mm | |
| L1 | 32 mm | |
| Filettatura M | M16 | |
| Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
| Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
| Apertura | 19 mm | |
| Tipo di prodotto | Codolo | 
| Codice articolo | 308802 40 copia | |
| EAN / GTIN | 4045197644602 copia | |
| Codice del produttore | 308802 40 copia | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |