Automata hegesztőmaszk optrel® panoramaxx

Cikkszám: 097947 BLACK
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
Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 100 ms - 2 000 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1 / 1 / 1 / 2
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097947 BLACK
Másolás
EAN / GTIN 7640127616437
Másolás
Gyártó száma 1010.000
Másolás

Leírás

Kivitel:

Teljesen automata hegesztő védőmaszk panoráma látómezővel, 6-szor nagyobb, mint a standard hegesztőmaszkoknál. A vakításvédő kazettában lévő orrkivágásnak köszönhetően a szűrő közelebb viselhető a szemhez. Ezáltal jelentősen megnő a látómező. Maximálisan kényelmes látás a nagyon színhű innovatív UV-/IR szűrőnek köszönhetően.
  • Sötét védelmi fokozatok: 5 –12. (automata üzemmód) és 7 – 12 (manuális üzem)
  • Világos fokozat: 2,5.
  • Újratölthető akkukkal
  • Hegesztő szűrő látómező: 60 x 125 mm

Felhasználás:

MIG- / MAG-, elektródás-, WIG-, plazma-hegesztés és vágás

Szabvány:

EN 175; EN 379; EN 166

Tartalom:

1 külső előtétüveg, 1 tároló zsák.