Máscara de soldar automática optrel® panoramaxx

N.º do artigo: 097947 BLACK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série optrel® panoramaxx
Alimentação de energia A bateria recarregável
Hora de comutação de claro para escuro 0,1 ms
Hora de comutação de escuro para claro 100 ms - 2.000 ms
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de produto Máscara de soldar

Identificação e classificação

Número do artigo 097947 BLACK
EAN/GTIN 7640127616437
Número do fabricante 1010.000

Descrição

Versão:

Máscara de proteção de soldador totalmente automática com campo de visão panorâmico, 6 vezes maior do que nas máscaras de soldar standard. O recorte para o nariz na cassete antirreflexo permite que o filtro seja usado mais perto do olho. Isto aumenta significativamente o campo de visão. Máximo conforto visual graças aos inovadores filtros UV/IV com cores realistas.
  • Níveis de proteção escura: 5 –12 (modo automático) e 7 – 12 (modo manual)
  • Nível de luminosidade: 2,5
  • Com baterias recarregáveis
  • Campo de visão do filtro de soldadura: 60 x 125 mm

Vantagem:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com elétrodo revestido, soldadura TIG, soldadura e corte por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Material fornecido:

1 vidro exterior, 1 saco de acondicionamento.