Az Ön partnere az intelligens mérési megoldások területén

Professzionális méréstechnika és vizsgáló készülékek az ipar és laboratóriumok számára

A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap. Tapasztalt méréstechnikai szakértőink értik az Ön elvárásait és teljes körű tanácsadással szolgálnak a projektek megvalósítása során. A mérő- és vizsgálókészülékek átfogó kínálata magában foglalja az összes vezető márkát, mint a GARANT, HOLEX, Mahr, TESA, Mitutoyo és sok más. Mérőeszközök széleskörű kínálata mellett tökéletes teljes körű szolgáltatásokat kínálunk, mint auditképes kalibrálás DAkkS akkreditációval. Használja fel szaktudásunkat és kérjen díjmentes tanácsadást.

Több mint 53.000 ügyfél tiszteli meg bizalmával a Hoffmann Group-ot a méréstechnika területén.

Szolgáltatásaink: Gyors, egyszerű és auditképes kalibrálás

Kalibráló szolgáltatás

Németország legnagyobb kalibráló laborja DAkkS akkreditációval

Szakértőink több ezer mérőszerszámot kalibrálónak naponta. Akár vizsgálóeszköz nyilvántartó és kalibráló szoftver, speciális szolgáltatások, javítások vagy beállítások, kalibrálás laborban vagy önnél a helyszínen. A kalibráló szolgáltatásunkkal időt és pénzt takarít meg. A DAkkS akkreditáció ezen felül a legnagyobb biztonságot nyújtja Önnek.

Profitáljon méréstechnikai szaktudásunkból

Teljes körű szaktanácsadás

Az egy kézből származó, átgondolt méréstechnikai koncepciók megbízható, precíz és teljes körű megoldásokat jelentenek az Ön számára. Több mint 40 méréstechnikus látja el Önt professzionális tanácsokkal minden gyártóra kiterjedően – Önnél a helyszínen, vagy több mint 10 bemutatóközpontunk egyikében. Forduljon a Hoffmann Group méréstechnikusához.
Kapcsolat

Méréstechnikai helyiség

Különböző mérőkészülékekkel, mint érdességmérő műszerekkel, mérőmikroszkópokkal és keménységvizsgáló készülékekkel felszerelve várja a mérőhelyiség az ügyfelek látogatását Münchenben. A részükre a GARANT prémium márka, valamint különböző gyártók, mint a TESA, Mahr, Leica és Zeiss termékeit mutatjuk be. így saját maga is meggyőződhet ezek működéséről.

Minden vezető méréstechnikai márka egy helyről

Használja ki méréstechnikai szakértelmünket

GARANT csúcsminőségű termékek a méréstechnika területén

A Hoffmann Group-nál mindig a megfelelő megoldást kapja a teljes körű méréstechnika kínálatból – a kézi mérőeszközöktől a 3D koordinátamérő készülékekig.

Horizontális beállító készülék

GARANT Setting Bench SB1

A gyors, kényelmes működésű horizontális beállító készülék lehetővé teszi a különböző mérőeszközök precíz előbeállítását. Robusztus felépítésével napi gyártási és műhelyi használatra tervezték.

Videó mérőmikroszkópok

GARANT videó mérőmikroszkóp MM1 és MM-OS

A megújult GARANT videó mérőmikroszkópok gyorsan és egyszerűen precíz eredményeket biztosítanak. Kiváló minőségű alkatrészeket, elegáns-funkcionális dizájnt és átfogó alapfelszereltséget egyesítenek.

Tolómérő

GARANT tolómérő

Digitális, precíz és megbízható: a GARANT tolómérő

Kontúrmérő készülék

GARANT CM1 kontúrmérő készülék

Sokoldalú eszköz a napi kontúrméréshez

Digitális nyomatékszerszámok

GARANT Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs HCT

Számos lehetőséget kínál a csavarozási profilok mentésére, digitalizálására és dokumentálására. A mérési adatok időigényes kézi átvitele már nem szükséges.

Digitális nyomatékszerszámok

HOLEX Elektronikus nyomatékkulcs HCT

Nemcsak nagyobb mozgásszabadságot kínál használat közben, hanem a mért adatok egyszerű és biztonságos adatátvitelét is.

Digitális nyomatékszerszámok

Elektronikus nyomatékellenőrző készülék HCT

Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarozók digitális beállításához és ellenőrzéséhez. Kioldja a reteszelt HCT nyomatékkulcsokat.

GARANT ST2

Intelligens érdességmérő

GARANT Érdességmérő műszer ST2

Lenyűgözi majd az intelligens funkciók sokasága és az egyszerű kezelhetőség. Az érdességi paraméterek menet közben könnyen rögzíthetők, Bluetooth-on továbbíthatók és biztonságosan dokumentálhatók.

Mélyítse el méréstechnikai ismereteit

Képezze magát és a munkatársait a méréstechnika területén és nézze meg a videóinkban a mérőeszközöket használat közben.

Videók

Tools in Action

Nézzen meg a videóinkon különböző mérőszerszámokat használat közben.

Tanácsadás

Kérjen kompetens tanácsot forgácsolási szakértőinktől.

Tovább a tanácsadáshoz

Kapcsolat és megrendelés

Rendelést szeretne leadni vagy ajánlatot kérne?
Várjuk hívását!

Kapcsolat

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető