Avtomatska varilna maska optrel® panoramaxx

Št. art.: 097947 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Možnost ponovnega polnjenja da
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija optrel® panoramaxx
Dolžina vidnega polja 125 mm
Širina vidnega polja 60 mm
Čas preklopa iz temnega na svetlo min. 100 ms
Čas preklopa iz temnega na svetlo maks. 2.000 ms
Čas preklopa iz svetlega na temno min. 0,1 ms
Stopnja zaščite temno min. 5
Stopnja zaščite temno maks. 12
Stopnja zaščite svetlo 2
Oznaka proizvajalca Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Klasifikacija v skladu z EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva sive
Vrsta izdelka zaščitna maska za varilce
Lastnost maske brez silikona; za večkratno uporabo
Vsebina 1 kos
Univerzalna velikost ena velikost
Standard EN 166; EN 175; EN 379
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097947 BLACK
EAN/GTIN 7640127616437
Številka proizvajalca 1010.000

Opis

Izvedba:

Popolnoma avtomatska zaščitna maska za varilce s panoramskim vidnim poljem, 6-krat večjim kot pri standardnih varilnih maskah. Zaradi izreza za nos v kaseti za zaščito pred bleščanjem se lahko filter namesti bližje očesa. S tem se bistveno poveča vidno polje. Maksimalno udobje gledanja z inovativnim UV-/IR-filtrom z veliko zaznavnostjo barv.
  • Temne zaščitne stopnje: 5–12 (avtomatski način) in 7–12 (ročni način).
  • Svetla stopnja: 2,5.
  • Z akumulatorji za ponovno polnjenje.
  • Vidno polje varilnega filtra: 60 × 125 mm.

Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami, WIG-varjenje, varjenje in rezanje s plazmo

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Obseg dobave:

1 zunanje predsteklo, 1 vreča za shranjevanje.