Automatisch lasmasker optrel® panoramaxx BLACK

Artikelnummer: 097947 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Accuvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 100 ms - 2.000 ms
Classificatie conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097947 BLACK
EAN/GTIN 7640127616437
Nummer fabrikant 1010.000

Omschrijving

Uitvoering:

Volautomatisch lasmasker met panorama-gezichtsveld, 6-maal groter dan bij standaardlasmaskers. Door de neusuitsparing in de antiverblindingscassette kan het filter dichter bij het oog worden gedragen. Daardoor wordt het gezichtsveld aanzienlijk vergroot. Maximaal kijkcomfort door innovatief UV-/IR-filter met hoge kleurechtheid.
  • Donkere beschermingsniveaus: 5 –12 (automatische modus) en 7 – 12 (handmatige modus)
  • Licht niveau: 2,5
  • Met oplaadbare accu’s
  • Zichtveld lasfilter: 60 x 125 mm

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode-, WIG-, plasmalassen en -snijden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Levering:

1 buitenste voorzetruit, 1 opbergzak.