Tökéletes illeszkedés: kényelmes biztonsági cipő a lábmérésnek és a kopási teszteknek köszönhetően

A kényelem és az alkalmasság viselése kulcsfontosságú az egyéni védőeszközök alkalmazottak általi elfogadásához. Ez különösen a lábvédelemre vonatkozik. A vásárlás eldöntése előtt végzett átfogó viseleti tesztek pénzt takarítanak meg, és elősegítik a szisztematikus egyéni védőeszköz-megoldás elfogadását a viselők körében. Pontosan ebben nyújtunk Önnek segítséget kényelmes munkacipőkkekel, amely tökéletesen megfelelnek a lábának.

Képzett csapatunk segít megtalálni a tökéletes cipőt. Mérhetjük az alkalmazottak lábát a helyben az Ön telephelyén, és elláthatjuk termékekkel a kopásvizsgálathoz. Ezt követően meghatározott mérési kritériumok alapján dokumentáljuk az eredményeket a vizsgálati jelentésekben.

Áttekintés a megfelelő munkacipő előnyeiről

  • Szakmai tanácsadás az egyéni védőeszközökről, mind a gyártók között, mind a vezető partnermárkákkal együtt.
  • Az optimális biztonságot azáltal biztosítjuk, hogy
    • kiválasztjuk a kockázatoknak megfelelő biztonsági cipőt.
    • minimalizáljuk a munkahelyi balesetek és az egészségkárosodás kockázatát.
  • A magas szintű kényelem növeli a biztonsági cipő viselésének elfogadását.
  • A mozgásszervi rendszer, különösen a hát és az ízületek mentesülnek a stressztől és a megterheléstől.
  • A tökéletes illeszkedés minimalizálja a hosszú távú károkat.
  • A betegség miatt elmaradt munkanapok és az ezzel járó költségek csökkenése.

Szolgáltatásunk és a lábvédelemhez vezető út tökéletes illeszkedéssel

Egyéni szaktanácsadás

Első osztályú tanácsokat tudunk nyújtani a helyszínen, és egyedi lábvédelmi koncepciókat dolgozhatunk ki - a veszélyektől és a személyes követelményektől függően. A teljes szervizelési folyamat során támogatni fogjuk Önt abban, hogy a meglévő modellek alapján kiválassza a megfelelő lábvédőt, valamint hogy mikor szeretne újakat.

Támogatás a kockázatértékelésben

A munkahelyi túra során azonosítjuk az alkalmazottak lábának lehetséges veszélyeit, és megoldási koncepciókat mutatunk be, figyelembe véve az összes törvényi szerinti védelmi előírást.

Termékválasztás

Minden alkalmazási területre megfelelő lábvédelmi megoldással rendelkezünk. A biztonsági cipők átfogó kínálatának köszönhetően Önnel együtt megtaláljuk a tökéletes termékszelekciót az alkalmazottak lábának védelmére, gyártástól függetlenül.

Megtalálni a megfelelő cipőméretet és lábszélességet

A megfelelő illeszkedés elengedhetetlen a biztonsági cipő viselése optimális kényelméhez. Megmérjük a cipő méretét és a cipő szélességét, hogy megtaláljuk az Ön számára tökéletesen illeszkedő munkacipőt. Az alkalmazottak számára is kiválasztjuk a megfelelő talpbetétet, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek a cél megvalósításához: a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Felpróbálás

Vásárlás előtt lehetősége van arra, hogy meghatározott számú tesztviselővel végezzen kopáspróbát, és megrendeljen mintákat, hogy különböző méretben nézze meg őket. Meghatározott paraméterekkel ellátott kérdőív segítségével dokumentálják a teszt fázis eredményeit. Támogatjuk Önt is a viselő tesztalanyok képzésében.

Elégedett a mintákkal? Megtalálták a megfelelő cipőméretet és modellt minden alkalmazott számára? Ezután megrendelhető a szükséges mennyiség. A megfelelő lábvédő, ha a gyártóról, a biztonsági követelményekről, valamint az illeszkedésről és az árról szól, hamarosan útnak indul.

Kérjen tanácsot!

A cipő méretének mérése: a láb mérése részletesen

A modern és kényelmes biztonsági cipő védelmet nyújt a láb megterhelése nélkül. Mérési szolgáltatásunkkal és a viseleti teszt szolgáltatásunkkal megtaláljuk a tökéletes támaszt, függetlenül attól, hogy keskeny vagy széles lábakról van-e szó. A modelleket előre megválasztják, az Ön igényeinek, kívánságainak és a munkahelyen a lábra gyakorolt ​​esetleges veszélyeknek megfelelően. Annak érdekében, hogy a kiválasztott biztonsági cipő is tökéletesen illeszkedjen, megmérik az alkalmazottak lábát, és ezáltal határozzák meg a cipő pontos méretét és szélességét.

  • A megbeszélt időpontban jövünk Önhöz, és magunk mérjük meg az alkalmazottak lábát.
  • Tanácsot adunk alkalmazottainak, ha speciális talpbetétekre van szükség.
  • Vagy megtanítjuk arra, hogyan kell kezelni a lábmérést, hogy önállóan mérhesse alkalmazottai lábát a mérőállomások segítségével.
Az utasításokat követő független lábmérés mindenekelőtt akkor hasznos, ha az összes alkalmazottjának egy időbeni mérése nehézen megoldható.

Így találja meg a megfelelő cipőt: módszerek a láb mérésére

Határozza meg a cipő méretét és szélességét a forma mérő rendszer segítségével

A hosszúság és szélesség szempontjából megfelelő cipőméretet a kipróbált és formákkal ellátott mérőrendszer segítségével lehet kiválasztani - gyorsan, egyszerűen és mindenekelőtt megbízhatóan. A 3D felületnek köszönhetően, amely pontosan leképezi cipőink belsejét, megtapasztalhatja, milyen a cipő kipróbálása. Ahelyett, hogy csak metrikusan mérnék a lábat, a forma mérő rendszer a viselő szubjektív tapasztalatait is figyelembe veszi. Az egyes cipőhosszakhoz különböző szélességű formák visszaadják a különböző szélességű cipők térfogatát. Viselője úgy érzi majd magát, mint az eredeti cipőben. A cipők felpróbálásához képest jelentősen csökken a ráfordított idő és annak kockázata, hogy ki kell cserélni a cipőt.

Footdisc Pro - hő segítségével méri a láb típusát és méretét

Nem számít, hogy az embernek lúdtalpa van-e vagy sem, az összes lábforma meghatározható a Footdisc segítségével. A hőmérséklet-érzékeny réteg hő segítségével egy lépésben meghatározza a cipő méretét és az ívet.

  • Egyszerűen lépjen a Footdisc-re.
  • Várjon 10-30 másodpercig a mérési eredményig.
  • Figyelje a láb formáját, valamint a cipő méretét.

Ez a kényelmes mérési módszer nem igényel áramot vagy költséges karbantartást.

További hasznos információk

Online tanácsadás a lábvédelem témájában

Olvassa el, hogyan találhatja meg a tökéletes lábvédelmet a különböző alkalmazásokhoz, és mire kell figyelnie, amikor a lábvédelemről van szó.

Olvassa el!

GARANT Comfort biztonsági cipő

Normál és extra széles, minden lábformához kapható, valamint három különböző keménységű beépített csillapító modulokkal ellátott talpbetéttel.

Tudjon meg többet!

Lábvédő prospektus

Mindent megtalál, amit tudnia kell a lábvédelemről.

Online prospektus

Konzultáció

Van bármi kérdése? Keresse bátran tanácsadóinkat és minden kérdésére választ kap.