Automatyczna maska do spawania optrel® panoramaxx

Nr art.: 097947 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z możliwością ponownego naładowania tak
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria optrel® panoramaxx
Długość pola widzenia 125 mm
Szerokość pola widzenia 60 mm
Min. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne 100 ms
Maks. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne 2 000 ms
Min. czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
Min. stopień ochrony ciemny 5
Maks. stopień ochrony ciemny 12
Stopień ochrony jasny 2
Oznaczenie producenta Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Klasyfikacja wg EN 379 1 / 1 / 1 / 2
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Szare
Rodzaj produktu Maska spawalnicza
Właściwości maski Bez sylikonu; Możliwość wielokrotnego zastosowania
Zawartość 1 szt.
Wielkość unisex onesize
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Numer producenta 1010.000

Opis

Wykonanie:

Całkowicie automatyczna maska spawalnicza z panoramicznym polem widzenia, 6-krotnie większym niż w standardowych maskach spawalniczych. Dzięki wycięciu na nos w kasecie chroniącej przed olśnieniem można nosić filtr bliżej oczu. Powoduje to znaczne zwiększenie pola widzenia.
Wysoki komfort widzenia dzięki innowacyjnym filtrom UV-/IR o dużej trwałości wybarwienia.
  • ciemne stopnie ochrony: 5-12 (praca automatyczne) i 7-12 (praca ręczna)
  • stopień jasności: 2,5
  • z ładowalnymi akumulatorami
  • pole widzenia przez filtr spawacza: 60 x 125 mm.

Zastosowanie:

spawanie i cięcie MIG / MAG, elektrodami, WIG, plazmowe.

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

W dostawie:

1 szybka nakładana zewnętrzna, 1 worek do przechowywania.