Automaattihitsausnaamio optrel® panoramaxx BLACK

Tuote nro.: 097947 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Akkukäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 100 ms - 2 000 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 1 / 1 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Valmistajan numero 1010.000

Kuvaus

Malli:

Täysautomaattinen hitsausnaamari, panoraama-näkökenttä, 6 kertaa suurempi kuin vakiohitsausnaamareissa. Häikäisysuojassa olevan nenäloven ansiosta suodatinta voi pitää lähempänä silmiä. Tämä laajentaa huomattavasti näkökenttää. Parasta näkömukavuutta innovatiivisen UV-/IR-suotimen ansiosta, aito värien toisto.
  • Tummat suojaustasot: 5 –12 (automaattinen) ja 7 – 12 (manuaalinen)
  • Kirkkaustaso: 2,5
  • Ladattavat akut
  • Hitsaussuodattimen näkökenttä: 60 x 125 mm

Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus ja -leikkaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166

Toimituksen sisältö:

1 ulkoinen etulasisuoja, 1 säilytyspussi.