Intelligens eszközgazdálkodás a Connected Metrology segítségével
Mérőberendezések kezelése, kalibrációs adatok cseréje és mérési adatok beszerzése
Méréstechnika egyszerűen – minden egyszerű és modern mérőeszköz-kezeléssel kapcsolatos feladathoz: Az intuitív alkalmazásnak köszönhetően mindig áttekintést kaphat az összes mérőeszközének tárolási helyéről és állapotáról. Mivel a Connected Metrology minden mérőeszközzel kapcsolatos feladatot egyetlen rendszerben lefed, és nem csak kalibrálási vagy tesztberendezés-kezelést kínál, egyszerűen megspórolhatja a további szoftvereszközöket.
Az új kalibrálási folyamat ingyenes szerializációjának köszönhetően a kalibrált mérőeszközök digitálisan kapcsolódnak a kalibrációs adatokhoz. A Connected Metrology segítségével termékei teljes mértékben nyomon követhetők a mérőeszközig, beleértve a kalibrációs tanúsítványt is, bármikor – természetesen mindig auditálhatóan.
Mi az a Connected Metrology?

A megoldás, ha a közelgő auditok miatt nem tud aludni éjszaka.

A megoldás, ha túl soknak tűnik a nyomtatott kalibrációs bizonyítvány rendezgetése.

A megoldás, ha több időt tölt a mérőeszközei keresésével, mint szeretne.

A megoldás, ha az elveszett vagy elkeveredett mérőeszközök költsége egyszerűen túl sokba kerül.
Előnyök Önnek, mint méréstechnikai ügyfélnek
- Nincs szükség telepítésre: Az adatok bárhonnan elérhetők és szerkeszthetők, akár útközben is, táblagép vagy okostelefon segítségével.
- Korlátlan számú mérőeszköz, tartozék és felhasználó: Alkalmazkodik az Ön körülményeihez, és mindent lehetővé tesz az egyszerű adattárolástól a termelésben bekövetkező változások feldolgozásáig.
- Könnyen használható: Átlátható menüszerkezet, egyszerű rendeléskezelés, praktikus folyamatok és hasznos állapotáttekintések teszik lehetővé az intuitív munkavégzést.
- Fokozott folyamatbiztonság: A QR-kódok és a szkennelések biztosítják, hogy csak a kívánt mérőeszközt használják, és megakadályozzák a manuális felhasználói hibákat.
- Mindig naprakész: A nyílt rendszernek köszönhetően bármilyen eredetű mérőberendezést (és minden mást rendszeres ellenőrzési ciklussal) létrehozhat, kezelhet és kalibrálhat.
- Átfogó támogatás: útmutatók és videók, személyes megbeszélések a Hoffmann Group alkalmazásmérnökeivel és a támogatási forródrót gyors segítséget nyújt bármilyen kérdés vagy aggály esetén.

Akár 50%-kal kevesebb munka szükséges a tesztberendezések kezeléséhez és a dokumentáláshoz

Akár 40%-kal kevesebb állásidő és szerszámkeresésre fordított idő

Akár 90%-kal kevesebb elveszett mérőeszköz

U
Akár 20%-kal alacsonyabb költségek, mivel kevesebb mérőeszközt kell raktáron tartania

100%-os nyugalom az auditok során
Az egyszerű megoldás eszközök kezeléséhez
Hogyan juthatok hozzá a Connected Metrology szolgáltatáshoz?
Érdekel az eszköz-adminisztrációs megoldás...
... De szükségem van még néhány információra, és nehezen tudom elképzelni az egészet.
... Ügyfélként milyen lépésekre kell felkészülnöm, és milyen előkészítő munkálatokra van szükség?
Mik a konkrét megvalósítási lépések?

Konzultáció
- Mi is pontosan az a Connected Metrology?
- Láthatom előre élőben működés közben?
Elemzés és előkészítés
- Hogyan végzi jelenleg a munkáját?
- Milyen gyártási folyamatokra lesz szükség a jövőben?
- Milyen logikának kell kinéznie az azonosító számokhoz?
- Átvehető-e, vagy kell-e valamit módosítani?
- A mérőeszközök törzsadatait karbantartották?
- A tanúsítványokat PDF fájlként vagy VDI/VDE2623 formátumban bocsátják rendelkezésre?
Üzembe helyezés
- Adatok importálása
- Felhasználók, tárolási helyek, költséghelyek, mérőeszköz-kategóriák és sok más létrehozása
- Határidő-értesítések létrehozása
- Lehetőség a szkennelési funkciók használatakor: QR-kódok hozzárendelése mérőeszközökhöz, felhasználókhoz és tárolási helyekhez
- Lehetőség a GARANT Tool24 használatakor: kapcsolat beállítása
Folyamatos működés
- Most már elkezdheti! Ha további kérdései vannak, örömmel segítünk személyesen, vagy egyszerűen hívja ügyfélszolgálatunkat.