Vállalati bőrvédelmi terv - tökéletes bőrvédelem a munkahelyen

Segítünk vállalkozásának egy bőrvédő terv elkészítésében

Bőrünk - az ember egyik legnagyobb és legfontosabb szerve. De a munkahelyen számos dolog okozhat stresszt a bőrünkön. A rendszeres mosás és fertőtlenítés károsíthatja a bőr legfontosabb rétegét, ami elengedhetetlenné teszi a megfelelő bőrvédő és bőrápoló termékek használatát. A bőrvédelmi terv részletesen ismerteti azokat a kockázatokat, amelyekkel a bőre szembesül a munkahelyén végzett minden munka során. A terv biztosítja, hogy munkatársai mindannyian a bőrvédő termékeket használják rendeltetésszerűen. A bőrvédelmi terv magában hordozza a bőrvédelmi, a bőrtisztító és a bőrápolási termékeket is, amelyek a bőr megfelelő védelme érdekében használhatók.

Miért kell testre szabni a bőrvédelmi tervet?

Mindennapi munkánk megterheli a kezünket. A bőrünk egészségének megőrzése valóban fontos - a bőrbetegségek gyakran hosszú távúak és jelentős szenvedést okoznak, míg az általuk okozott munkából való hiányzás magas költségeket jelent. A leggyakoribb ok a túlzott bőrirritáció, az ismétlődő irritáló hatások, például tisztítószerek és fertőtlenítők, savas vagy alkaloid anyagok jelenléte a vízben, amelyek a bőr regenerációs mechanizmusainak meghibásodását okozzák. 2015-ben a bazális sejtes karcinóma - vagy nem melanoma bőrrák - és annak prekurzorai felkerültek a foglalkozási megbetegedések listájára. A bőrbetegségek a foglalkozási megbetegedések igazolható mutatóinak nagyjából egyharmadát teszik ki.

Számos vállalat olyan bőrvédelmi terveket alkalmaz, amelyek nem veszik figyelembe az adott munkahelyen a bőrre jelentett összes kockázatot, és amelyek feltételezik, hogy az alkalmazottak bőre egészséges a kezdetektől. A testreszabott bőrvédelmi terv megfelel minden munkavállaló követelményeinek, valamint részletezi a munkaállomásnak megfelelő bőrvédelmi intézkedéseket és bőrápolásokat.

Az Ön vállalkozásának megfelelő bőrvédelmi terv beállítása a következő lépéseket követi:

  • A tényleges bőrtörzseket helyszíni kockázatértékeléssel azonosítják.
  • A kockázatértékeléseket biztonsági szakemberek és orvosok végzik.
  • A munkahelyi veszélyeket bőrvédelmi terv dokumentálja, és részletezik a megfelelő bőrvédelmi intézkedéseket.

A speciálisan testre szabott bőrvédelmi terv előnyei egy pillanat alatt

  • A vállalat tényleges munkakörnyezetének megfelelő bőrvédelem.
  • Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a bőrvédő szereket megfelelően használják.
  • A különféle részlegek termékeit megfelelően és a megfelelő időben használták fel.
  • Különösen kerülje vagy előzze meg a személyzet bőrbetegségeit.
  • Csökkentse a foglalkozási megbetegedések okozta költségeket:
    • Csökkentse az üzleti költségeket.
    • Javítsa a termelékenységet a jobb biztonság révén.
    • Csökkentse az alkalmazottak hiányzásait.

A testre szabott bőrvédő terv csak néhány lépésnyire van:

Végigvezetjük az ideális bőrvédelmi terv elkészítésének négy lépésén - az átlátható bőrbiztonság megteremtése és a munkaerő lehető legjobb védelme érdekében. Szerezzen teljes körű hozzáértő tanácsokat, a bőrvédelmi terv kidolgozását és az átfogó termékválasztékot, hogy tökéletes bőrvédelmet nyerjen munka előtt, munkában és után, amely megőrzi bőrének egészségét.

Konzultáció

Képzett PPE szakemberünk készen áll arra, hogy a helyszínen találkozzon Önnel, hogy bejárja a munkahelyét, és nyilvántartást készítsen a különböző munkaállomásokon végzett munkákról. Ezeket a feljegyzéseket felhasználva kiválasztunk egy megfelelő bőrvédő terméket, amelyek közül választhat, majd segítséget nyújt a mintavételben és a tesztelésben.

Megrendelés

Miután befejeztük a munkahelyi bemutatót, és a tesztek sikeresen teljesültek, nálunk adhatja le első megrendelését. Csak tudassa velünk, milyen termékeket szeretne használni, és milyen munkákra van szüksége.

Bőrvédelmi terv kidolgozása

Bőrvédő tervet állítunk össze Önnek a konzultációnk és a telephelye bejárása során tanultak alapján, és elküldjük a tervezetet.

Bőrvédelmi terv megérkezett

Elégedett a bőrvédő tervével? Ezután elküldjük a személyre szabott bőrvédő tervet.

Kérjen konzultációt!

Munkahelyi bőrvédelem: részletes bőrvédelmi terv

Egy átfogó bőrvédelmi tervnek szemléltetnie kell a négy szakaszos megközelítést:

  • Bőrvédő termék munka előtt és alatt.
  • Bőrtisztító munka előtt és alatt, a szennyezettség szintjének megfelelően.
  • Bőrápoló termék munka után, a bőr állapotának megfelelően.
  • Fertőtlenítő, ha szükséges.

Íme egy példa a bőrvédelemre:

  1. Ügyfél logója, beleértve a cég nevét és esetleg az osztály nevét.
  2. Termékosztályozás külön kategóriák szerint: bőrvédelem, kézhigiéné, kézfertőtlenítés és bőrápolás.
  3. Testreszabott alkalmazási területek, beleértve az ezeken a területeken felhasznált anyagok listáját és az ott esetlegesen előforduló szennyezettség szintjét.
  4. Termékleírások, beleértve a termék részleteit és képeket. Képek az adagoló rendszerekről, ha szükséges.

Hol és hogyan állítsam fel a bőrvédő tervet?

A bőrvédő tervet a munkáltató biztosítja, és annak minden személy számára szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
A tervet jól látható helyen kell elhelyezni az adagolók vagy a mosóhely közelében. Ezeken a helyeken kéznél tartják a bőrvédelmi tervben meghatározott termékeket is. Leírások is lesznek arról, hogy melyik bőrvédő terméket mely munkákhoz kell használni.

Érdemes tudnivalók a bőrvédelemről és a kesztyű tervről

Online útmutató a bőrvédelemről

Tudja meg, miért fontos a bőrvédelem és mire kell figyelni a termékek kiválasztásakor.

Olvassa el!

Konzultáció

Kérdése van? Vegye fel a kapcsoltot PPE specialistáinkkal, hogy megkapjon minden szükséges választ.

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz