Automatická zváračská maska optrel® panoramaxx BLACK

Č. pol.: 097947 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 100 ms - 2 000 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097947 BLACK
EAN/GTIN 7640127616437
Číslo výrobcu 1010.000

Popis

Prevedenie:

Plne automatická zváracia maska ​​s panoramatickým zorným poľom, ktorá je 6-krát väčšia ako štandardné zváracie masky. Filter je možné nosiť bližšie k tvári vďaka výrezu v nose v antireflexnej kazete. To výrazne rozširuje zorné pole. Maximálny vizuálny komfort vďaka inovatívnym UV/IR filtrom s vysokou farebnou vernosťou.
  • Úrovne ochrany v tme: 5 – 12 (automatický režim) a 7 – 12 (manuálna prevádzka)
  • Stupeň ochrany v jasnom stave: 2,5
  • S nabíjateľnými akumulátormi
  • Zorné pole zváracieho filtra: 60 x 125 mm

Použitie:

Zváranie MIG/MAG, elektródové zváranie, zváranie WIG, plazmové zváranie a rezanie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vonkajší nasadzovací štít, 1 vrecko na uloženie.