Automatinė suvirintojo kaukė optrel® panoramaxx

Prekės Nr.: 097947 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkraunamas taip
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija optrel® panoramaxx
Matymo lauko ilgis 125 mm
Regėjimo lauko plotis 60 mm
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus min. 100 ms
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus maks. 2 000 ms
Perjungimo laikas nuo šviesaus iki tamsaus min. 0,1 ms
Apsaugos laipsnis, tamsus min. 5
Apsaugos laipsnis, tamsus maks. 12
Apsaugos laipsnis šviesus 2
Gamintojo pavadinimas Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva pilkas
Produkto rūšis suvirintojo kaukė
Kaukės savybės be silikono; daugkartinio naudojimo
Turinys 1 vnt.
Unisex dydis onesize
Standartas EN 166; EN 175; EN 379
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Gamintojo numeris 1010.000

Aprašymas

Modelis:

Pilnai automatinė suvirintojo kaukė su panoraminiu langeliu, 6 kartus didesniu nei įprastose suvirintojo kaukėse. Apsauginėje kasetėje išpjauta vieta nosiai, todėl filtras gali būti tvirtinamas arčiau akių. Tokiu būdu žymiai padidėja matomumo zona. Maksimalus matymo komfortas dėl naujoviško UV-/IR filtro, kuris tikroviškai perteikia spalvas.
  • Tamsinimoapsaugos laipsniai: 5 –12 (automatinis valdymas) ir 7 – 12 (rankinis valdymas)
  • Šviesumo lygis: 2,5
  • Su įkraunamais akumuliatoriais
  • Suvirinimo filtro langelis: 60 x 125 mm

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekiama:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas.