Automatická svářečská maska optrel® panoramaxx

Artiklové číslo: 097947 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nabíjecí ano
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada optrel® panoramaxx
Délka zorného pole 125 mm
Šířka zorného pole 60 mm
Čas přepínání tmavých na světlé min. 100 ms
Čas přepínání tmavých na světlé max. 2 000 ms
Čas přepínání světlých na tmavé min. 0,1 ms
Úroveň ochrany tmavá min. 5
Úroveň ochrany tmavá max. 12
Úroveň ochrany světlá 2
Označení výrobce Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Klasifikace podle EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá
Druh produktu Maska pro svářeče
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Číslo výrobce 1010.000

Popis

Provedení:

Samostmívací svářecí kukla s panoramatickým zorným polem, 6krát větší než u standardních svářečských masek. Díky nosnímu výkroji v ochranné kazetě proti oslnění lze filtr nosit blíž k oku. Tím je zorné pole značně zvětšeno. Maximální komfort vidění díky inovativnímu UV/IR filtru s vysokou barevnou věrností.
  • Tmavé stupně ochrany: 5 –12 (automatický režim) a 7 – 12 (manuální režim)
  • Stupeň jasu: 2,5
  • S dobíjecími akumulátory
  • Zorné pole svářečského filtru: 60 x 125 mm.
:

Použití:

MIG- / MAG-, elektrodové svařování, WIG-, svařování a řezání plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vnější nasazovací zorník, 1 vak pro uložení.