• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Automatisk svejsemaske optrel® panoramaxx

Art.-nr.: 097947 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gengenopladelig ja
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie optrel® panoramaxx
længde, synsfelt 125 mm
Bredde, synsfelt 60 mm
Skiftetid mørk til lys min. 100 ms
Skiftetid mørk til lys maks. 2.000 ms
skiftetid lys til mørk min. 0,1 ms
Beskyttelsesniveau mørkt min. 5
Beskyttelsesniveau mørk maks. 12
Beskyttelsesniveau lyst 2
Producentbetegnelse Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Energiforsyning akkudrevet
Farve grå
Produkttype svejsemaske
Egenskaber, maske indstilleligt hovedbånd; kan genanvendes
Indhold 1 stk.
Unisex-størrelse onesize
Standard EN 166; EN 175; EN 379
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097947 BLACK
EAN/GTIN 7640127616437
Producentnummer 1010.000

Betegnelse

Udførelse:

Fuldautomatisk svejsebeskyttelsesmaske med panorama-synsfelt, 6 gange større end ved standard-svejsemasker. Som følge af næseudskæringen i blændingsbeskyttelseskassetten kan filteret bæres tættere på øjet. Dermed bliver synsfeltet betydeligt større. Maksimalt udsyn takket være innovativt UV-/IR-filter med høj farveægthed.
  • Mørke beskyttelsestrin: 5 - 12 (automatisk drift) og 7 - 12 (manuel drift)
  • Lystrin: 2,5
  • Med genopladelige batterier
  • Synsfelt svejsefilter: 60 x 125 mm

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning og -skæring

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveringsomfang:

1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose.