Masque de soudage automatique optrel® panoramaxx BLACK

Réf.: 097947 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 100 ms - 2 000 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Réf. fabricant 1010.000

Description

Exécution:

Masque de soudeur entièrement automatique à champ de vision panoramique, 6 fois plus que grand que celui des masques de soudage standard. La découpe nasale dans la cassette optoélectronique permet de porter le filtre plus près des yeux. Le champ de vision est ainsi nettement plus large. Confort visuel maximal grâce à un filtre UV/IR innovant à rendu très naturel des couleurs.
  • Teintes de protection foncées: 5 –12 (fonctionnement en mode automatique) et 7 – 12 (fonctionnement en mode manuel)
  • Niveau clarté: 2,5
  • Avec batteries rechargeables
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 60 x 125 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et soudage ou découpe au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166

Livraison:

1 visière extérieure, 1 sac de rangement.