Új maró generáció az alumínium megmunkálásához

Innovatív és nagyteljesítményű alumínium megmunkálás a GARANT Master Alu maróval.

Az új GARANT Master Alu maró generációt különösen nagy teljesítmény jellemzi alumínium megmunkálásánál.

Az innovatív nagyteljesítményű marókat nagyon hosszú élettartam, mindenekelőtt azonban extrém előtolási értékek és forgácsolási sebességek jellemzik. Maximális felületminőségeket ér el rövid idő alatt és ezáltal rendkívül nagy hatékonyságú forgácsolást tesz lehetővé.

A teljes körű GARANT Master Alu termékcsalád minden megmunkálási feladathoz optimális megoldást kínál, legyen szó akár simításról, nagyolásról, bemerülésről (fúrás) vagy ferde anyagba merülésről. A HPC szerszámok ezen kívül bevonat nélkül vagy a legújabb DLC bevonattal (akár bemerülő geometriával) is kaphatóak. A bevonat színe az ISO kódok színéhez igazodik, így a maró felhasználási területét minden dolgozó gyorsan és egyszerűen meg tudja állapítani.

Egyre több alumíniumot dolgoznak fel az ipari termelésben. Különleges tulajdonságai nagyon értékessé teszik.

  • Az alumínium könnyű: A súlycsökkentés kritikus előny az energiamegtakarítás szempontjából, különösen az autóiparban és a repülőgépiparban.
  • Az alumínium stabil: Az ötvözetek használata gyakorlatilag ugyanolyan szilárdságot eredményez, mint az acél esetében.
  • Az alumínium korrózióálló: Egy vékony oxidréteg gyorsan kialakul és védi a fémet.
  • Az alumínium könnyen feldolgozható: Bonyolult zártszelvények és geometriák extrudálással megvalósíthatók.
  • Az alumínium jó vezető: A magas hővezető képesség a nagy fajhővel együtt jó megmunkálhatóságot tesz lehetővé, és nagy forgácsolási sebességet tesz lehetővé.
  • Erőforrások megőrzése: Az alumínium nagyon jól újrahasznosítható.

GARANT Master Alu

Ismerje meg az összes GARANT Master Alu marót

GARANT Master Alu VHM simító maró, finoman kiegyensúlyozva

A szerszámgeometria kifejezetten beszúráshoz és kontúrmaráshoz készült. A GARANT Master Alu VHM szármaró bevonat nélkül vagy a legújabb generációs DLC bevonattal kapható zöld színben (az ISO kódok szerint).

Infó: A marókon speciális köszörülést végeznek a kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében.

Így biztosított a lehető legalacsonyabb G1,8 kiegyensúlyozatlanság és a lehető legjobb kiegyensúlyozási fok érhető el minden átmérőnél, magas fordulatszámok mellett.

  1. A legjobb hajlítási törőszilárdságú anyag.
  2. Speciális kialakítású forgácsterek; a forgácsok azonnal távoznak felfelé. Polírozott forgácsterek a biztonságos és gyors forgácselvezetés érdekében.
  3. Szerszámgeometriák beszúráshoz és kontúrmaráshoz.
  4. A legújabb generációs DLC bevonat zöld színben (ISO kód szerint). Bevonat nélkül is kapható.
  5. Módosított magátmérő a maximális stabilitás érdekében.
  6. Célirányos vágóél kialakítás a maximális folyamatbiztonság érdekében. Az élrátét képződés így a lehető legjobban elkerülhető.


GARANT Master Alu PickPocket

Különösen alkalmas bemerüléshez (fúrás) és ferde anyagba merüléshez.
Az innovatív homlokvágóél geometria maximális előtolási értékeket tesz lehetővé és elkerüli a folyóforgács képződést fúrásnál. A GARANT Master Alu PickPocket öt különböző változatban kapható: bevonat nélkül vagy a legújabb generációs DLC bevonattal (ISO kód szerint), belső hűtéssel vagy anélkül, rövid vagy hosszú szárral mélyen végzett munkához. Így minden megmunkálási feladatra optimális megoldást nyújt.

Javaslat: Maximális előtolásnál inkább nedves megmunkálást kell választani, hogy az anyagnak a létrehozott felülettel a nagy hőképződés miatt létrejövő összeragadása megakadályozható legyen.

  1. A legjobb hajlítási törőszilárdságú anyag.
  2. Megerősített mag átmérő a maximális stabilitás érdekében hornyok marásánál.
  3. Változóan emelkedő élszalag a nyugodt járás érdekében minden felhasználásnál. A lehető legjobb felületminőség érdekében.
  4. Polírozott forgácsterek a biztonságos és gyors forgácselvezetés érdekében. Kifejezetten színes- és könnyűfémekhez kialakított nagy forgácsterek. Nagy forgácsolási térfogat elvezetéséhez.
  5. A belső hűtéses kivitel ideális közvetlen bemerüléshez (fúrás) és ferde anyagba merüléshez.
    Az innovatív homlokvágóél geometria maximális előtolási értékeket tesz lehetővé és elkerüli a folyóforgács képződést fúrásnál.The latest generation of DLC coating in green.
  6. A legújabb generációs DLC bevonat zöld színben.
  7. Célirányos vágóél kialakítás a maximális folyamatbiztonság érdekében. Az élrátét képződés így a lehető legjobban elkerülhető.



GARANT Master Alu VHM simító maró

Öt vágóél a hatékony simító műveletekhez.Célirányos vágóél kialakítás a maximális folyamatbiztonság érdekében. Kifejezetten színesés könnyűfémekhez kialakított forgácsterek. A forgácsok gyors és megbízható elvezetéséhez és forgács csomók elkerüléséhez.

A vibrációk csökkennek, ill. megszűnnek a legjobb felületminőségek érdekében. Az él acélmegmunkáláshoz van kialakítva r=9,721 µm.

  1. Megerősített mag átmérő a maximális stabilitás érdekében hornyok marásánál.
  2. Változóan emelkedő élszalag a nyugodt járás és a vibrációk elkerülése érdekében.
  3. Öt vágóél a hatékony simító műveletekhez.
  4. Megerősített magátmérő a maximális stabilitás érdekében.
  5. A legújabb generációs DLC bevonat zöld színben.
  6. Polírozott forgácsterek a biztonságos és gyors forgácselvezetés érdekében.
  7. Kifejezetten színes- és könnyűfémekhez kialakított nagy forgácsterek. Nagy forgácsolási térfogat gyors és biztonságos elvezetéséhez.
  8. Célirányos vágóél kialakítás a maximális folyamatbiztonság érdekében. Az élrátét képződés így a lehető legjobban elkerülhető.


GARANT Master Alu SlotMachine

Különösen alkalmas bemerüléshez (fúrás) és ferde anyagba merüléshez.
Az innovatív homlokvágóél geometria maximális előtolási értékeket tesz lehetővé és elkerüli a folyóforgács képződést fúrásnál. A GARANT Master Alu SlotMachine három különböző változatban kapható: belső hűtéssel és anélkül, rövid vagy a hosszú vágóéllel.

Minden változat rendelkezik a legújabb generációs DLC bevonattal zöld színben (ISO kód szerint).

Javaslat: Maximális előtolásnál inkább nedves megmunkálást kell választani, hogy az anyagnak a létrehozott felülettel a nagy hőképződés miatt létrejövő összeragadása megakadályozható legyen.

  1. Polírozott forgácsterek a biztonságos és gyors forgácselvezetés érdekében. Kifejezetten színes- és könnyűfémekhez kialakított nagy forgácsterek. Nagy forgácsolási térfogat elvezetéséhez.
  2. Recés profil a kisebb forgácsok és a lágy forgácsolás érdekében. A recék mélysége úgy van méretezve, hogy maximális előtolási értéknél is rövid forgácsokat hozzon létre.
  3. Innovatív homlokvágóél geometria bemerüléshez (fúráshoz) és ferde anyagba merüléshez maximális előtolási értékekkel. Elkerülhető folyó forgácsok kialakulása fúrásnál.
  4. A legjobb hajlítási törőszilárdságú anyag.
  5. A legújabb generációs DLC bevonat zöld színben.
  6. Megerősített mag átmérő a maximális stabilitás érdekében hornyok marásánál.
  7. Célirányos vágóél kialakítás a maximális folyamatbiztonság érdekében. Az élrátét képződés így a lehető legjobban elkerülhető.
  8. Változóan emelkedő élszalag a nyugodt járás érdekében minden felhasználásnál.

A GARANT Master Alu termékcsaládot megtalálja az eShop-ban:

Kérdései vannak?

Forduljon hozzánk!

Kompetens szaktanácsadóink szívesen szolgálnak egyedi tanácsokkal a marás témakörével kapcsolatban és
Önnel közösen megtalálják a feladathoz megfelelő szerszámot. Személyesen, telefonon és E-Mailben nyújtunk tanácsadást.

Kapcsolat

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz