Folyamat-automatizálás és digitalizálás: A holnap termelése
Szűk keresztmetszetek és költséges késések az elavult folyamatok miatt.
A nem naprakész munkafolyamatok sok időbe és pénzbe kerülnek, szükségtelen többletmunkához és ütemezési késésekhez vezetnek.

Menedzsment
"Milyen bosszantó! A beszállító nem tartotta be a határidőt, ráadásul nehéz munkaerő-helyzetben vagyunk.”

Beszerzés
“Mindig ez a rövid távú beszerzés – senki sem gondol a nagy képre. A rendszeresen szükséges cikkeket igény szerint önállóan kell szállítani.”

Munkatervezés
“Hogyan tervezhetem meg és teljesíthetem ezt a megrendelést szabad gépkapacitás nélkül? Csak túlórákkal nem fogjuk megoldani.”

Forgácsolás
“Még egy sürgős vásárlói rendelés. A sorrend nagyon fontos, és a túlóra nem lesz elég – hogyan is kell ennek működnie?”

Minőségbiztosítás
“Milyen mérő- és vizsgálóberendezéseket használtak itt? A gyártási és minőségbiztosítási értékek közötti eltérések miatt az alkatrészeket át kellett dolgozni.”

Összeszerelés
“Sajnos a megrendelés túl későn érkezett meg az átdolgozás miatt. Nincsenek lehetőségek arra, hogyan válhatunk hatékonyabbá a tervezésben és a kommunikációban?”

Safety at work
“Always all this administrative work! How can I guarantee a reliable supply with no gaps and how can I influence the use of the correct PPE?”
A folyamatok automatizálása kulcsfontosságú a sikerhez.
Semmi újat nem mondunk, amikor a folyamat-automatizálás növekedését jósoljuk a jövőre nézve – egy olyan jövőre, amellyel összeszerelési vezetőként, biztonsági szakértőként vagy minőségügyi tisztként kell majd foglalkoznia. A szakképzett munkaerő csökkenése miatt egyre több megrendeléshez kevesebb a szerszámgépes szakember. Nem könnyíti meg a helyzetet számos globális szereplő erősödő visszatelepítési szándéka sem. E körülmények fényében azonban mindig rugalmasnak kell maradnia.

A részben automatizált folyamatok megoldják problémáit, és újra kezelhetővé teszik a mindennapi munkát.
Az egyes gyártási lépések automatizálása azt jelenti, hogy könnyíti az alkalmazottak terheit, akiket ezután automatikusan (újra) inspirálhat vállalata számára. Ez gyakran megakadályozza az alkalmazottakat abban, hogy más cégekhez menjenek, vagy korengedményes nyugdíjba menjenek. Ezenkívül az alkatrészek önállóan is gyárthatók a műszakok befejezése után. Ez segít csökkenteni költségeit és optimalizálni az időgazdálkodást.
Egy másik kritikus szempont:
részlegesen automatizált folyamatokkal gyártása minősége megbízhatóan javítható! Az Ön számára optimális termelési stratégia intenzív elemzése jobb eredményekhez vezet, amelyek – ami a legfontosabb – megbízhatóan reprodukálhatók. Ez viszont pozitív hatással van az összes érintett munkavégzésére és a vásárlói hűségre.
Ami most számít, az a számvetés
mely konkrét pontokon használnak már automatizált technológiákat? Hol van még szükség rájuk? Szakembereinkkel a Hoffmann Group-nál szívesen adunk szaktanácsot.
Szakembereink támogatják folyamatait, válaszolnak konkrét kérdéseire, segítenek a megoldások megvalósításában, és megvitatják Önnel az ötleteket és a fejlesztési lehetőségeket.
Automatizálási megoldásaink: az Ön igényeire szabva.
Sajnos nincs egyetlen megoldás a jövőorientált folyamat-automatizálásra. Ezért különféle technológiákat mutatunk be. Ez lehetővé teszi, hogy eldöntse, hogy egyszerűen csak néhány területet vagy a teljes folyamatláncot automatizálja.

Miért kell kézzel befejezni, ha géppel is könnyen megcsinálható?
Gyorsan át kell dolgoznia akár 500 alkatrészből álló kis tételeket? És ráadásul rugalmasnak kell lennie? Ekkor már csak egy válasz van: a GMT35 vibrációs simítógép. A többi munkával együtt fut, még három műszakban is. Vegye le a nyomást a munkaerőről, és biztosítsa a legjobb minőséget, éppen időben.

Miért kell kézzel sorjázni, ha a kefe automatikus?
És ez még nem minden: a CNC-gépbe szerelt tárcsakefék vagy a robotcellák ott folytatják, ahol a marók abbahagyták. A tárcsakefével automatikusan átdolgozhatja a munkadarabokat – bármilyen bonyolult is legyen, és mindig másodlagos sorjaképződés nélkül.

Miért kell saját kezűleg betölteni, ha egyszerűen meg lehet csinálni géppel?
Használja a rakodórendszert (röviden Gabby) a CNC gépe mellett. A robot által támogatott rakodórendszer a teljes műszak alatt be- és kirakja a munkadarabokat. A munkadarab cseréjekor ez nem jelent problémát a megfogószerszámon található gyorscsere adapternek köszönhetően.

Miért írja le kézzel, amikor digitálisan sokkal egyszerűbb és pontosabb?
A féknyergekhez, nyomatékhoz és elfordulási szöghez tartozó Bluetooth-kompatibilis csatlakoztatott eszközökkel teljes szabadságot élvezhet a mérési adatok gyűjtésében, mentésében és kezelésében.

Miért kell kézzel tisztítani az alkatrészeket, ha gyakorlatilag gondoskodik magáról?
Vannak dolgok, amelyektől egyszerűen távol kell tartania a kezét! Például az olajjal, zsírral, csiszoló- és polírozóanyaggal és bármi mással rendelkező alkatrészek hozzáragadhatnak a felületekhez. Csak hagyja, hogy a készülék ultrahanghullámokat használjon a csillogóan tiszta felületek érdekében.

Miért keresne, ha az eszköz közvetlenül Önhöz érkezik?
Ipari eszközkiadó megoldások (automaták) a leghatékonyabb és legegyszerűbb módja a folyamatok felgyorsításának, valamint a rend kialakításának és fenntartásának. Meglepődhet, hogy ezek az automatizált és hálózatba kötött segédeszközök mekkora tárhelyet kínálnak minden igényének kielégítésére.