Teljes körű szaktanácsadás a műhelyberendezésekkel kapcsolatban

Első osztályú szolgáltatás egy helyről. Így mindig kézben tartja a projektjét.

A Hoffmann Group kereskedői, valamint kiváló minőségű műhelyberendezések gyártói szakértelmével is rendelkezik. Vegye igénybe teljes körű szolgáltatásainak – kezdve az igények elemzésétől a tervezésen keresztül egészen a szállításig és összeszerelésig. Így egyedi, az Ön igényeire szabott megoldásokat kap.

Profitáljon a CAD alapú projekttervezésből, mely figyelembe veszi az olyan tényezőket is, mint az ergonómia, a közlekedési helyiségek, a fényviszonyok, a munkabiztonság és az 5S módszer, illetve virtuális szimulációkat is lehetővé tesz.

Ezen túlmenően egyedileg alakíthatja ki üzemének igényeit. Akár a GARANT GridLine moduláris műhelyberendezési rendszerrel, amely az új, teljesen egységes raszternek köszönhetően még jobban kombinálható. Vagy a rugalmasan használható GridLine fiókrendezőkkel, melyek mind a munkapadokhoz, mind a szerszámszekrényekhez és más szekrényekhez is megfelelőek. De akár a számos termékváltozat és az Ön által kívánt szín is segít ebben. Ezek mindig egy célt szolgálnak: A munkafolyamatok hatékony alakítását és a termelékenység növelését költségek és idő megtakarítása érdekében.

A kompetens műhelyberendezés szaktanácsadókból álló csapat szívesen nyújt támogatást műhelyének berendezésében – legyen szó akár raktárcsarnokról, gyártóüzemről vagy irodáról. Személyesen, E-Mailben vagy telefonon is állunk rendelkezésére.

Kapcsolat

Szeretné az új GARANT GridLine termékeket közelebbről megismerni?

Akkor kérjük, forduljon az illetékes területi értékesítési vezetőhöz, vagy hívjon minket, a Tel.: +36 1 392 0290 vagy küldjön nekünk E-Mail-t: kapcsolat@hoffmann-group.com

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz