{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Csatlakozó aljzatok száma | 8 | |
Szélesség | 10 mm | |
Magasság | 7 mm | |
Elosztó hossza | 575 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel kategória | H05VV-F | |
Kábel színe | fekete | |
Kábelhossz | 2 m | |
Készülékház anyaga | Polikarbonát | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A | 7 | |
Súly | 0,89 kg | |
Kábeltípus | H05VV-F | |
Csatlakozó kábel hossz | 2 m | |
Termék fajtája | Dugaszolóaljzat-elosztó | |
Névleges áramerősség | 16 A |
Cikkszám |
081179 7
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4007123636402
Másolás |
|
Gyártó | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |