{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Za države | Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Rusija; Češka; Španija | |
| Dolžina kabla | 2 m | |
| Razred kabla | H05VV-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Nazivna napetost | 230 V | |
| Nazivni tok | 16 A | |
| Omrežna napetost | 230 V | |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Dolžina kablov | 2 m | |
| Število stikal | 1 kos | |
| Vtičnica, tip | F | |
| Število, vtičnica | 7 | |
| Nazivna napetost, vtičnica | 230 V | |
| Nazivni tok, vtičnica | 16 A | |
| Vrsta izdelka | letev z vtičnicami | |
| Področje uporabe | notranje področje | |
| Lastnosti | stikalo za vklop/izklop; integrirano otroško varovalo; zaščita pred preobremenitvijo | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Širina ohišja | 575 mm | |
| Globina ohišja | 100 mm | |
| Višina ohišja | 70 mm | |
| Material kabla | polivinilklorid (PVC) | |
| Vrsta priključka | vtičnica | |
| Skupna masa | 0,89 kg |
| Številka izdelka | 081179 7 | |
| EAN/GTIN | 4007123636402 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |