Multistikkontaktliste med Main-Follow-funktion, Antal stikkontakter: 7

Art.-nr.: 081179 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal stikkontakter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Portugal; Rusland; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Kabellængde 2 m
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbygning 3G1,5
Nominel spænding 230 V
Nominel strøm 16 A
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Energiforsyning med kabel
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Længde, kabel 2 m
Antal kontakter 1 stk.
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 7
Nominel spænding, stikkontakt 230 V
Nominel strøm, stikkontakt 16 A
Produkttype multistikkontaktliste
Anvendelsesområde indendørs
Egenskaber tænd/sluk-kontakt; integreret børnesikring; overbelastningssikring
Materiale, hus kunststof
Bredde, hus 575 mm
Dybde, hus 100 mm
Højde, hus 70 mm
Materiale, kabel polyvinylchlorid (PVC)
Tilslutningstype stikkontakt
Vægt, samlet 0,89 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081179 7
EAN/GTIN 4007123636402
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Primera-Tec 7-seriens multistikkontaktlistemed 2 permanente, 1 main- og 4 follow-stikdåser, overspændingsbeskyttelse og 2 m kabel har en overbevisende kvalitet og sikkerhed på alle områder. Den har forstærket berøringsbeskyttelse.