Regleta de enchufes con función Main-Follow, Número de tomas de corriente: 7

Número de artículo: 081179 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 2 m
Clase de cable H05VV-F
Estructura de cable 3G1,5
Corriente nominal 16 A
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Serie Primera-Tec
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Longitud cable 2 m
Número de interruptores 1 ud.
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 7
Tensión nominal, Toma de corriente 230 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Tipo de producto Regleta de enchufes
Intervalo de aplicación interior
Características Interruptor de encendido/apagado
Material carcasa plástico
Anchura carcasa 575 mm
Profundidad carcasa 100 mm
Altura carcasa 70 mm
Material cable policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de conexión Toma de corriente
Peso total 0,89 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 081179 7
EAN / GTIN 4007123636402
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

La regleta de enchufes múltiples de 7 polos Primera-Tec con 2 enchufes permanentes, 1 principal y 4 de seguimiento, protección contra sobretensión y cable de 2 m impresiona por su calidad y seguridad en todos los entornos. Se ha aumentado la protección táctil.