{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos | |
| Lungimea cablului | 2 m | |
| Clasa cablului | H05VV-F | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Curent nominal | 16 A | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungimea cablurilor | 2 m | |
| Număr de comutatoare | 1 buc. | |
| Tip priză | F | |
| Număr, Priză | 7 | |
| Tensiune nominală, Priză | 230 V | |
| Curent nominal, Priză | 16 A | |
| Tip produs | Prelungitor | |
| Domeniul de aplicare | interior | |
| Caracteristici | Comutator pornit/oprit; Dispozitiv de siguranţă pentru copii integrat; protecţie la suprasarcină | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lăţime carcasă | 575 mm | |
| Adâncime carcasă | 100 mm | |
| Înălţime carcasă | 70 mm | |
| Materialul cablului | clorură de polivinil (PVC) | |
| Tip conectare | Priză | |
| Greutate totală | 0,89 kg |
| Cod articol | 081179 7 | |
| EAN / GTIN | 4007123636402 | |
| Producător/responsabil | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |