Bloc multiprise avec fonction Master-Slave, Nombre de prises: 7

Réf.: 081179 7
Copier
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Délai à confirmer

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Nombre de prises 8
Largeur 10 mm
Hauteur 7 mm
Longueur bloc 575 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Couleur du câble noir
Longueur câble 2 m
Matériau boîtier Polycarbonate
Interrupteur marche/arrêt oui
Nombre de prises 230 V/16 A 7
Poids 0,89 kg
Type de câble H05VV-F
Raccord longueur de câble 2 m
Type de produit Bloc multiprise
Intensité nominale 16 A

Identification et classification

Référence article 081179 7
Copier
EAN / GTIN 4007123636402
Copier
Fabricant Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Description

Exécution:

Le bloc multiprise à 7 prises Primera-Tec avec 2 prises permanentes, 1 prise maître et 4 prises esclaves, protection contre les surtensions et câble de 2 m séduit par sa qualité et sa sécurité dans tous les domaines. Il dispose d’une protection renforcée contre les contacts accidentels.